›

OLFLEX FD 855 P 5G1

Cod. Rexel RR0027563/100
Cod. Produttore 0027563/100
Cod. EAN 4044774632025

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 855 P
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Trattamento superficie: Resistenza usura
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Prestazioni: Elevate
  • Serie: FD 855 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 P con 5 conduttori di sezione 1 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie trattata per migliorare la conducibilità e la resistenza all'usura. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

39 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX FD 855 P 5G1