›

OLFLEX FD 855 P 2X1

Cod. Rexel RR0027560/100
Cod. Produttore 0027560/100
Cod. EAN 4044774631905

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 2 fili
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Compatibilità: varie applicazioni
  • Resistenza: elevata nel tempo
  • Uso: impianti elettrici professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX FD 855 P 2X1 è caratterizzato da due fili conduttori realizzati con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conduzione elettrica, mentre la dimensione AWG assicura una perfetta compatibilità con diverse applicazioni. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono prestazioni costanti e resistenza nel tempo, rappresentando una soluzione efficiente per il trasporto di corrente in impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

30 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

30 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX FD 855 P 2X1