›

OLFLEX FD 855 P 25G2,5

Cod. Rexel RR0027376
Cod. Produttore 0027376
Cod. EAN 4044773018578

Informazioni principali

  • Tipo: 25 fili da 2,5 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Superficie: Ottimizzata per conduttività
  • Funzione: Trasporto corrente sicuro
  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Resistenza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 P con 25 fili da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conduttività. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di corrente elettrica in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

890 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

23,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

117,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX FD 855 P 25G2,5