›

OLFLEX FD 855 CP 3G0,5

Cod. Rexel RR0027606/50
Cod. Produttore 0027606/50
Cod. EAN 4044774632681

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 855 CP
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: FD 855 CP
  • Resistenza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con tre conduttori di sezione 0,5 mm² ciascuno. I conduttori sono realizzati in materiale di alta qualità con superficie adeguata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

53,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

53,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX FD 855 CP 3G0,5