›

OLFLEX FD 855 CP 2X0,75

Cod. Rexel RR0027620/100
Cod. Produttore 0027620/100
Cod. EAN 4044774633015

Informazioni principali

  • Sezione: 2X0,75 mm²
  • Tipo: cavo elettrico flessibile
  • Applicazione: uso industriale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Installazione: semplice e versatile
  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
  • Prestazioni: eccellenti
  • Uso: ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità. La sezione di 2X0,75 mm² offre prestazioni eccellenti, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua costruzione flessibile consente un'installazione semplice e versatile, adattandosi perfettamente a diverse esigenze. Scegli OLFLEX FD 855 CP per un'ottima soluzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX FD 855 CP 2X0,75