›

OLFLEX FD 855 CP 18G2,5

Cod. Rexel RR0027385/100
Cod. Produttore 0027385/100
Cod. EAN 4044775168288

Informazioni principali

  • Tipo cavo: OLFLEX FD 855 CP
  • Conduttori: 18 fili in rame
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Applicazioni: uso professionale
  • Resistenza: alta durata e robustezza
  • Protezione: resistente a sollecitazioni
  • Serie: FD 855 CP
  • Installazione: efficiente e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 855 CP 18G2,5 è un prodotto elettrico di alta qualità, caratterizzato da 18 fili conduttori in rame di classe specifica e superficie ottimizzata per garantire eccellenti prestazioni elettriche. La sua struttura robusta e la sezione di 2,5 mm² lo rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto di corrente. Questo cavo è progettato per offrire una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, assicurando un’installazione efficiente e duratura in impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

790 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

21,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

161,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

161,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX FD 855 CP 18G2,5