›

OLFLEX FD 855 CP 12G0,5

Cod. Rexel RR0027610
Cod. Produttore 0027610
Cod. EAN 4044773013603

Informazioni principali

  • Configurazione: 12 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: elettrico industriale
  • Resistenza: usura e agenti chimici
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: macchinari e impianti
  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
  • Uso: ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 12G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Questo cavo offre una costruzione robusta e flessibile, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con una configurazione a 12 conduttori da 0,5 mm, è perfetto per l'uso in macchinari e impianti. La sua eccellente resistenza all'usura e agli agenti chimici lo rende una scelta sicura e duratura per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

172 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX FD 855 CP 12G0,5