›

OLFLEX EB CY 7X1,5

Cod. Rexel RR0012663/500
Cod. Produttore 0012663/500
Cod. EAN 4044774542317

Informazioni principali

  • Tipologia: OLFLEX EB CY
  • Numero fili: 7
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Elevata
  • Efficienza: Alta
  • Serie: EB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 7 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione dell’energia elettrica, offrendo resistenza e durata nel tempo. La combinazione dei materiali e la costruzione accurata assicurano un’elevata efficienza e una lunga vita operativa, ideale per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

193 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX EB CY 7X1,5