›

OLFLEX EB CY 7X1,5

Cod. Rexel RR0012663/1000
Cod. Produttore 0012663/1000
Cod. EAN 4044774542324

Informazioni principali

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: OLFLEX EB
  • Serie: EB
  • Alta flessibilità
  • Materiale conduttore qualità
  • Connessione stabile e duratura
  • Adatto a applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 7 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una connessione stabile e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

193 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX EB CY 7X1,5