›

OLFLEX EB CY 5X1,5

Cod. Rexel RR0012662/1000
Cod. Produttore 0012662/1000
Cod. EAN 4044774542294

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 5x1,5 mm²
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Flessibilità: elevata
  • Superficie conduttore: lucida, antiruggine
  • Applicazione: trasporto corrente
  • Serie: OLFLEX EB
  • Resistenza: corrosione
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con conduttore in rame flessibile di classe 5, composto da 5 fili da 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore presenta una superficie lucida che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX EB CY 5X1,5