›

OLFLEX EB CY 5X0,75

Cod. Rexel RR0012643/50
Cod. Produttore 0012643/50
Cod. EAN 4044775150368

Informazioni principali

  • Conduttori: 5x0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Civili e industriali
  • Struttura: Robusta
  • Conducibilità: Ottima
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Serie: OLFLEX EB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con cinque conduttori da 0,75 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire un'ottima conducibilità elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nei collegamenti elettrici, questo cavo offre una struttura robusta e flessibile, ideale per installazioni in impianti elettrici civili e industriali. La combinazione del numero di fili e della sezione trasversale assicura una trasmissione efficiente della corrente mantenendo un buon livello di resistenza meccanica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX EB CY 5X0,75