›

OLFLEX EB CY 3X1,5

Cod. Rexel RR0012661/500
Cod. Produttore 0012661/500
Cod. EAN 4044774542256

Informazioni principali

  • Conduttori: 3x1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX EB
  • Superficie conduttori: trattata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: impiantistica elettrica
  • Durata: prolungata
  • Sicurezza: garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 3 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie trattata per garantire una migliore conducibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. La struttura a tre fili consente una trasmissione efficiente della corrente, rendendo questo cavo adatto a diversi impieghi nell'ambito dell'impiantistica elettrica professionale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX EB CY 3X1,5