›

OLFLEX EB CY 3X1,5

Cod. Rexel RR0012661/1000
Cod. Produttore 0012661/1000
Cod. EAN 4044774542263

Informazioni principali

  • Conduttori: 3 x 1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: OLFLEX EB
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Meccanica e termica
  • Prestazioni: Ottimali e durevoli
  • Trasmissione: Corrente efficiente
  • Applicazioni: Multi ambiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 3 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, realizzato con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni ottimali in diversi ambienti, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e alla classe del conduttore selezionata per resistere a sollecitazioni meccaniche e termiche. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto durevole e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX EB CY 3X1,5