›

OLFLEX EB 5X0,75

Cod. Rexel RR0012422
Cod. Produttore 0012422
Cod. EAN 4044773004052

Informazioni principali

  • Conduttori: 5x0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Durata: prolungata
  • Facilità di posa: ottima
  • Serie: OLFLEX EB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 5 conduttori da 0,75 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione sicura dell’energia, è adatto a impieghi in ambienti industriali e civili, offrendo resistenza meccanica e facilità di posa. La struttura robusta e i materiali di qualità assicurano durata nel tempo e prestazioni elevate nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX EB 5X0,75