›

OLFLEX EB 4G1,5

Cod. Rexel RR0012502
Cod. Produttore 0012502
Cod. EAN 4044773003314

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: industriale e potenza
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Uso: interno ed esterno
  • Prestazioni: elevate elettriche
  • Installazione: facile e sicura
  • Serie: OLFLEX EB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 4 conduttori da 1,5 mm², ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di potenza. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza, è realizzato con materiali resistenti che assicurano una lunga durata e una buona flessibilità. Adatto per il trasporto di energia in ambienti interni ed esterni, offre elevate prestazioni elettriche e meccaniche, facilitando l’installazione e la manutenzione. Questo cavo è una soluzione versatile per esigenze di cablaggio professionale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX EB 4G1,5