›

OLFLEX EB 18G1,5

Cod. Rexel RR0012506/100
Cod. Produttore 0012506/100
Cod. EAN 4044774541525

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX EB 18G1,5
  • Conduttore: rame 18 fili
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Superficie: lucida, anti-corrosione
  • Applicazioni: elettriche durevoli
  • Sicurezza: elevata
  • Serie: RR0012506/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR0012506/100 è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità, composto da 18 fili sottili che garantiscono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di corrente. La superficie lucida del conduttore assicura una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e performanti, offrendo sicurezza e efficienza nel collegamento elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

513 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX EB 18G1,5