›

OLFLEX CRANE PUR 5G6

Cod. Rexel RR0045229
Cod. Produttore 0045229
Cod. EAN 4044774813080

Informazioni principali

  • Materiale: PUR resistente
  • Conduttori: 5G6 mm²
  • Applicazione: sollevamento
  • Flessibilità: alta
  • Durata: lunga
  • Protezione: usura e ambienti
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Uso: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE PUR 5G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento. Realizzato in materiale PUR resistente, questo cavo offre una protezione eccezionale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con cinque conduttori da 6 mm², garantisce un'ottima conduttività e prestazioni elevate. La flessibilità e la robustezza lo rendono ideale per ambienti industriali, assicurando una lunga durata e affidabilità. OLFLEX CRANE PUR 5G6 è la soluzione perfetta per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

538 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

17,7 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CRANE PUR 5G6