›

OLFLEX CRANE PUR 4G6

Cod. Rexel RR0045228/100
Cod. Produttore 0045228/100
Cod. EAN 4044774867199

Informazioni principali

  • Sezione fili: 6 mm²
  • Numero fili: 4
  • Guaina: Poliuretano
  • Resistenza: Abrasione e oli
  • Applicazioni: Industriale, gru
  • Flessibilità: Alta
  • Marcatura fili: Colorata
  • Serie: OLFLEX CRANE PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE PUR con 4 fili principali di sezione 6 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta resistenza meccanica e flessibilità. La guaina in poliuretano garantisce protezione contro abrasioni, oli e agenti chimici, rendendo il cavo ideale per l’uso in ambienti gravosi e per il movimento continuo di gru e macchinari. La marcatura del filo principale è identificata tramite colore per facilitare l’installazione e il collegamento. Questo cavo offre affidabilità e durata nel tempo per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

457 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

16,6 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CRANE PUR 4G6