›

OLFLEX CRANE NSHTOU 12G2,5

Cod. Rexel RR0043016/100
Cod. Produttore 0043016/100
Cod. EAN 4044774665474

Informazioni principali

  • Numero fili: 12
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CRANE NSHTOU
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Uso: ambienti gravosi
  • Applicazione: industriale
  • Serie: OLFLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE NSHTOU con 12 fili principali da 2,5 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per l’uso in ambienti gravosi, garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Adatto per impianti elettrici che necessitano di un cavo multifilare performante e duraturo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Gomma

peso

1130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

27,4 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

OLFLEX CRANE NSHTOU 12G2,5