›

OLFLEX CRANE F 4G4

Cod. Rexel RR0041052
Cod. Produttore 0041052
Cod. EAN 4044774451718

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Applicazione: uso industriale
  • Resistenza: materiali durevoli
  • Uso: gru e macchinari pesanti
  • Design: robusto e affidabile
  • Sicurezza: alta protezione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE F 4G4, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni eccellenti anche in ambienti difficili. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in gru e macchinari pesanti. Con un design robusto, OLFLEX CRANE F 4G4 offre affidabilità e sicurezza, assicurando che le tue operazioni siano sempre efficienti e senza intoppi. Un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

410 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

26 mm

altezza della linea circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CRANE F 4G4