›

OLFLEX CRANE F 4G35

Cod. Rexel RR0041061
Cod. Produttore 0041061
Cod. EAN 4044774451800

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Applicazioni: industriali e movimentazione
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Struttura: robusta e durevole
  • Prestazioni: elevate e affidabili
  • Utilizzo: sicuro in ambienti difficili
  • Serie: OLFLEX CRANE F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE F 4G35 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore composto da quattro fili, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Il materiale e la superficie del conduttore sono selezionati per assicurare una conduzione ottimale della corrente elettrica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e di movimentazione. La struttura robusta e la qualità dei materiali impiegati consentono un utilizzo sicuro e duraturo anche in condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

2360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

55 mm

altezza della linea circa

17 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CRANE F 4G35