›

OLFLEX CRANE F 12G1,5

Cod. Rexel RR0041046
Cod. Produttore 0041046
Cod. EAN 4044774451657

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 12G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità elevata: Sì
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Uso: Sollevamento e movimentazione
  • Isolamento: Materiali resistenti
  • Serie: OLFLEX CRANE F
  • Durata: Affidabile in ambienti difficili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE F 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con un design specifico per il settore, OLFLEX CRANE F è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e efficienza nelle operazioni di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

620 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

larghezza della linea circa

47 mm

altezza della linea circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CRANE F 12G1,5