›

OLFLEX CRANE CF 12G1,5

Cod. Rexel RR0041077
Cod. Produttore 0041077
Cod. EAN 4044774811390

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 12G1,5
  • Uso: sollevamento e movimentazione
  • Materiali: resistenti e robusti
  • Durata: lunga e affidabile
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Connessione: sicura e stabile
  • Prestazioni: eccellenti in condizioni difficili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE CF 12G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e affidabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con una sezione di 12G1,5, è perfetto per garantire una connessione sicura e stabile. Scegli OLFLEX CRANE per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

745 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

larghezza della linea circa

54,5 mm

altezza della linea circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CRANE CF 12G1,5