›

OLFLEX CRANE 7G1

Cod. Rexel RR0039107
Cod. Produttore 0039107
Cod. EAN 4044773051353

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 7 fili in rame stagnato
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Uso: applicazioni industriali
  • Protezione: superficie trattata
  • Adatto a: movimentazione carichi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE con 7 fili in rame stagnato, progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e movimentazioni di carichi, assicura una trasmissione affidabile della corrente grazie alla qualità dei materiali conduttori. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la durata e la protezione contro l'usura, rendendo questo cavo adatto a condizioni di lavoro impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

206 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CRANE 7G1