›

OLFLEX CRANE 2ST 8G1.5

Cod. Rexel RR2027503/500
Cod. Produttore 2027503/500
Cod. EAN 4044777884018

Informazioni principali

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 8
  • Classe conduttore: ev004202
  • Applicazione: uso industriale
  • Resistenza meccanica: alta
  • Adatto per: gru e macchinari
  • Serie: OLFLEX CRANE 2ST
  • Flessibilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE 2ST 8G1.5 è un prodotto elettrico progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e resistenza. È costituito da 8 fili conduttori di sezione 1,5 mm², ideali per il trasporto sicuro dell'energia elettrica. La struttura del conduttore è conforme alla classe ev004202, garantendo flessibilità e durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo gravose. Questo cavo è particolarmente adatto per impieghi in ambienti con movimentazioni meccaniche, come gru e macchinari, grazie alla sua robustezza e resistenza ai carichi meccanici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

430 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

13,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

272 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

OLFLEX CRANE 2ST 8G1.5