›

OLFLEX CRANE 2ST 12G1.5

Cod. Rexel RR2027504
Cod. Produttore 2027504
Cod. EAN 4044777884025

Informazioni principali

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 12
  • Applicazioni: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Uso: Movimentazione carichi
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Durata: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE 2ST 12G1.5 è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. Composto da 12 fili di sezione 1,5 mm², garantisce una trasmissione affidabile della corrente elettrica in ambienti gravosi. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono ideale per impieghi in movimentazione di carichi e macchinari, assicurando durata e sicurezza nelle operazioni. Questo cavo è la soluzione perfetta per installazioni che necessitano di prestazioni elevate e affidabilità costante nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

510 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

310 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

OLFLEX CRANE 2ST 12G1.5