›

OLFLEX CRANE 12G1

Cod. Rexel RR0039054
Cod. Produttore 0039054
Cod. EAN 4044773051445

Informazioni principali

  • Conduttore: 12 fili
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: meccanica alta
  • Prestazioni elettriche: ottime
  • Durabilità: prolungata
  • Applicazioni: materiali elettrici
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: OLFLEX CRANE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE 12G1 è caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 12 fili, progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni elettriche e durabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono materiali elettrici affidabili e robusti, offrendo sicurezza e efficienza nelle installazioni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

422 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

18,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

111 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CRANE 12G1