›

OLFLEX CONTROL TM CY 5G4 12/5C

Cod. Rexel RR281205CY/76
Cod. Produttore 281205CY/76
Cod. EAN 4044774574158

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 5G
  • Tipo cavo: CONTROL TM CY
  • Applicazione: controllo e comando
  • Serie: OLFLEX
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Uso: impianti industriali
  • Prestazioni: elevate e durature

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM CY con 5 conduttori di sezione 4 mm², progettato per applicazioni di controllo e comando. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conduttività e resistenza, mentre la configurazione a 5 fili permette un collegamento efficiente e versatile. Questo cavo è ideale per impianti industriali e sistemi di automazione che richiedono prestazioni elevate e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX CONTROL TM CY 5G4 12/5C