›

OLFLEX CONTROL TM CY 5G4 12/5C

Cod. Rexel RR281205CY/152
Cod. Produttore 281205CY/152
Cod. EAN 4044774574165

Informazioni principali

  • Conduttori: 5G4 mm²
  • Applicazione: controllo e automazione
  • Materiale: alta qualità
  • Costruzione: fili flessibili
  • Durata: elevata resistenza meccanica
  • Uso: installazioni industriali
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM CY
  • Prestazioni: segnale affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CONTROL TM CY è progettato per applicazioni di controllo e automazione, caratterizzato da cinque conduttori di sezione 4 mm² ciascuno. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e ottima conduttività. La costruzione comprende fili flessibili e una superficie specifica del conduttore che assicura una lunga durata e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nel trasporto del segnale elettrico, mantenendo elevate prestazioni in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX CONTROL TM CY 5G4 12/5C