›

OLFLEX CONTROL TM CY 5G2.5 14/5C

Cod. Rexel RR281405CY/152
Cod. Produttore 281405CY/152
Cod. EAN 4044774574462

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX CONTROL TM CY
  • Conduttori: 5 x 2,5 mm²
  • Applicazione: controllo e automazione
  • Materiale: alta qualità, superficie liscia
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: adatta ambienti industriali
  • Struttura: 5 fili organizzati
  • Serie: OLFLEX CONTROL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM CY con 5 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni di controllo e automazione. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, con superficie liscia e classe specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo offre flessibilità e resistenza, ideale per ambienti industriali dove è richiesta una trasmissione stabile dei segnali di controllo. La struttura a 5 fili consente un collegamento efficiente e organizzato, facilitando le operazioni di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX CONTROL TM CY 5G2.5 14/5C