›

OLFLEX CONTROL TM CY 5G2,5

Cod. Rexel RR281405CY
Cod. Produttore 281405CY
Cod. EAN 4044773841589

Informazioni principali

  • Conduttori: 5 x 2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: automazione e controllo
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM CY
  • Uso: ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CONTROL TM CY 5G2,5 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Dotato di cinque conduttori da 2,5 mm², garantisce un'eccellente trasmissione di potenza e controllo in ambienti industriali. La sua struttura è studiata per offrire resistenza meccanica e flessibilità, permettendo un facile posizionamento anche in spazi ridotti. Questo cavo è ideale per impianti di automazione e controllo, assicurando prestazioni costanti nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX CONTROL TM CY 5G2,5