›

OLFLEX CONTROL TM CY 4G1

Cod. Rexel RR281804CY
Cod. Produttore 281804CY
Cod. EAN 4044773841381

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Applicazione: controllo e automazione
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione EMI: integrata
  • Isolamento: alta qualità
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM CY 4G1 progettato per applicazioni di controllo e automazione. Questo cavo è caratterizzato da quattro conduttori di sezione 1 mm², ideale per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto a ambienti industriali e installazioni complesse. Grazie alla qualità dei materiali utilizzati, offre elevate prestazioni di isolamento e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX CONTROL TM CY 4G1