›

OLFLEX CONTROL TM 7G1.5 16/7C

Cod. Rexel RR281607/152
Cod. Produttore 281607/152
Cod. EAN 4044774574905

Informazioni principali

  • Conduttori: 7 fili 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: controllo e automazione
  • Resistenza meccanica: alta
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Facilità di posa: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico multifilare OLFLEX CONTROL TM con 7 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle applicazioni di controllo e automazione industriale. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono resistenza meccanica e facilità di posa, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

43,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

OLFLEX CONTROL TM 7G1.5 16/7C