›

OLFLEX CONTROL TM 5G1.5 16/5C

Cod. Rexel RR281605/76
Cod. Produttore 281605/76
Cod. EAN 4044774574813

Informazioni principali

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Protezione: Contro interferenze
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Uso: Connessioni esigenti
  • Prestazioni: Affidabile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CONTROL TM 5G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e di automazione. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro le interferenze, assicurando prestazioni ottimali. Con una configurazione a cinque conduttori da 1,5 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

OLFLEX CONTROL TM 5G1.5 16/5C