›

OLFLEX CONTROL TM 4G1.5 16/4C

Cod. Rexel RR281604/610
Cod. Produttore 281604/610
Cod. EAN 4044774574769

Informazioni principali

  • Tipo: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Applicazione: controllo e automazione
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ottimizzata
  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Prestazioni: costanti nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di controllo e automazione. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica per ottimizzare la conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

37,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

OLFLEX CONTROL TM 4G1.5 16/4C