›

OLFLEX CONTROL TM 4G1.5 16/4C

Cod. Rexel RR281604/305
Cod. Produttore 281604/305
Cod. EAN 4044774574752

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: CONTROL
  • Applicazioni: controllo e automazione
  • Materiale: alta qualità
  • Superficie: liscia per conduttività
  • Affidabilità: elevata
  • Sicurezza: elettrica garantita
  • Serie: OLFLEX CONTROL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni di controllo e automazione. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e presentano una superficie liscia per una migliore conduttività. Questo cavo offre affidabilità e resistenza, ideale per installazioni che richiedono prestazioni costanti e sicurezza elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

37,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

OLFLEX CONTROL TM 4G1.5 16/4C