›

OLFLEX CONTROL TM 4G1,5

Cod. Rexel RR281604
Cod. Produttore 281604
Cod. EAN 4044773823653

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: controllo impianti
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Ambiente: industriale
  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Segnali: comando e controllo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL con 4 conduttori da 1,5 mm², ideale per il controllo e il comando di impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali, offre elevata flessibilità e resistenza meccanica. Adatto per l’installazione in ambienti con esigenze di prestazioni elevate, assicura una trasmissione efficiente dei segnali di comando e controllo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

37,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

OLFLEX CONTROL TM 4G1,5