›

OLFLEX CONTROL TM 4G1 18/4C

Cod. Rexel RR281804/610
Cod. Produttore 281804/610
Cod. EAN 4044774575315

Informazioni principali

  • Sezione fili: 1 mm²
  • Numero fili: 4G
  • Tipo cavo: CONTROL TM
  • Applicazione: controllo e automazione
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM con 4 fili di sezione 1 mm², progettato per applicazioni di controllo e automazione. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali. Il cavo presenta una superficie del conduttore specifica per assicurare una buona conducibilità e resistenza meccanica. Ideale per installazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

OLFLEX CONTROL TM 4G1 18/4C