›

OLFLEX CONTROL TM 4G1 18/4C

Cod. Rexel RR281804/305
Cod. Produttore 281804/305
Cod. EAN 4044774575308

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CONTROL TM
  • Applicazione: controllo e comando
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Serie: RR281804/305
  • Uso: impianti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM con 4 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, ideale per applicazioni di controllo e comando. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La struttura a 4 fili assicura una trasmissione efficiente del segnale e una facile installazione in impianti elettrici industriali. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti di lavoro esigenti, combinando flessibilità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

OLFLEX CONTROL TM 4G1 18/4C