›

OLFLEX CONTROL TM 25G1 18/25C

Cod. Rexel RR281825
Cod. Produttore 281825
Cod. EAN 4044773823622

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 25
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Uso: controllo industriale
  • Costruzione: robusta
  • Applicazioni: macchinari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 25G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni di controllo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e per l'uso in macchinari. Con OLFLEX CONTROL TM 25G1, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e durata, perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

OLFLEX CONTROL TM 25G1 18/25C