›

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 7G0,5

Cod. Rexel RR0026304/100
Cod. Produttore 0026304/100
Cod. EAN 4044774623887

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 7 x 0,5 mm²
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza meccanica: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 7G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza a condizioni difficili. Con una colorazione distintiva, OLFLEX CLASSIC FD 810 P 7G0,5 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo sicurezza e efficienza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

82 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 7G0,5