›

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G2,5

Cod. Rexel RR0026372
Cod. Produttore 0026372
Cod. EAN 4044773039818

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810 P
  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Prestazioni elettriche: Affidabile e sicuro
  • Struttura: Robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con 5 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un numero definito di fili e una struttura robusta, offrendo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

214 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G2,5