›

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G0,5

Cod. Rexel RR0026303/100
Cod. Produttore 0026303/100
Cod. EAN 4044774623849

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 5G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810 P
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: superiore
  • Installazione: spazi ristretti
  • Serie: CLASSIC FD 810 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo un'affidabilità superiore in ogni applicazione. Con una configurazione a 5 conduttori e una sezione di 0,5 mm², è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e durata lo rendono perfetto per installazioni in spazi ristretti, assicurando sempre una connessione sicura e stabile.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G0,5