›

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G6

Cod. Rexel RR0026383/50
Cod. Produttore 0026383/50
Cod. EAN 4044774625645

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: Olflex Classic FD 810 P
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Sicurezza e durata: Garantite
  • Serie: Classic FD 810 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic FD 810 P con quattro conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie studiata per ottimizzare la conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

356 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G6