›

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G1

Cod. Rexel RR0026332
Cod. Produttore 0026332
Cod. EAN 4044773040999

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G1 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: all’usura
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G1, una soluzione ideale per le tue esigenze elettriche. Questo cavo di alta qualità è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e durata, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione robusta assicura una protezione affidabile contro l'usura, rendendolo una scelta sicura e duratura per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G1