›

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 1G16

Cod. Rexel RR0029220/100
Cod. Produttore 0029220/100
Cod. EAN 4044774634937

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Numero conduttori: 1G
  • Conduttore: rame stagnato
  • Classe costruttiva: flessibile
  • Applicazione: industriale e civile
  • Caratteristiche: alta flessibilità e durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX CLASSIC FD 810 P con conduttore in rame stagnato di alta qualità, classe costruttiva flessibile, ideale per installazioni industriali e civili. Il conduttore è composto da un singolo filo con superficie liscia, garantendo ottima conducibilità e resistenza meccanica. Progettato per assicurare sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, offre elevate prestazioni in termini di flessibilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

201 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 1G16