›

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 1G10

Cod. Rexel RR0029210/100
Cod. Produttore 0029210/100
Cod. EAN 4044774634883

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttore: rame stagnato
  • Sezione conduttore: 1G10 mm²
  • Classe flessibilità: elevata
  • Rivestimento: superficie liscia
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Resistenza meccanica: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX CLASSIC FD 810 P con conduttore in rame stagnato di alta qualità, classe di flessibilità elevata e superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura una lunga durata e facilità di posa grazie alla sua struttura robusta e flessibile.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 1G10