›

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G1,5

Cod. Rexel RR0026356/100
Cod. Produttore 0026356/100
Cod. EAN 4044774625195

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: materiale resistente
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. La sua costruzione avanzata assicura una lunga durata e un'affidabilità senza pari, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

450 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G1,5