›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G2,5

Cod. Rexel RR0026273/100
Cod. Produttore 0026273/100
Cod. EAN 4044774623474

Informazioni principali

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810 CY
  • Conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Trattamento superficie: Anticorrosione
  • Applicazioni: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY con 7 fili da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una buona conducibilità elettrica e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensive. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e ottimizzare il contatto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

456 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G2,5