›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G1

Cod. Rexel RR0026234
Cod. Produttore 0026234
Cod. EAN 4044773043006

Informazioni principali

  • Tipo: 7G1 mm²
  • Conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Robustezza: Garantita
  • Sicurezza: Assicurata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY con 7 fili da 1 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare prestazioni ottimali in diverse applicazioni, combina robustezza e flessibilità per facilitare il cablaggio e la gestione dei sistemi elettrici. Ideale per utilizzi che richiedono conduttori resistenti e durevoli, questo cavo offre sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

226 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G1